NPMX 080304R-B IC908 Inserts for Drilling Heads DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Artikelnummer: 4828866
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4828866
EAN/GTIN 7291075234435
Nummer fabrikant 4828866
L-nummer L24250 4

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 8 mm, dikte snijplaat (S) 3,18 mm, breedte snijplaat (W1) 8,36 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 8,36 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen