DDD-E3 20.01-21.80 NOM 0 Deep Double Tube Drills with External 4 Start Thread Connection and Brazed Tips (18.4-65 dia.)

Artikelnummer: 3350002
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3350002
EAN/GTIN 7291075227154
Nummer fabrikant 3350002
L-nummer L24020 562

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 56 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I1
  • Snijdiameter, max. (DCX) 21,8 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 20,01 mm
  • Totale lengte (OAL) 56 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen