XPMT 16002UB IC908 Inserts for DSD/DSC Drilling/Boring Heads

Artikelnummer: 4821707
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4821707
EAN/GTIN 7291075235067
Nummer fabrikant 4821707
L-nummer L24250 54

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, snijplaatdikte (S) 2,8 mm, snijplaatbreedte (W1) 9,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijplaat dikte (S) 2,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen