DSC-IA 32.00-33.99 Deep Single Tube Counterbore with a Through Hole, Internal Single-Start Thread and Adjustable Diameter (25-40 dia.)

Artikelnummer: 4880186
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880186
EAN/GTIN 7291075240467
Nummer fabrikant 4880186
L-nummer L24020 14

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 26 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O13
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 33,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachtlengte (LS) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles