NPMX 080308R-G IC948 Inserts for Drilling Heads DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Artikelnummer: 4811711
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4811711
    EAN/GTIN 7291075447927
    Nummer fabrikant 4811711
    L-nummer L24250 2

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter incirkel (IC) 8 mm, dikte snijplaatje (S) 3,18 mm, breedte snijplaatje (W1) 8,36 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Richting (rechts)
    • Diameter incirkel (IC) 8 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 8,36 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen