DDD-E3 26.41-28.70 NOM 0 Deep Double Tube Drills with External 4 Start Thread Connection and Brazed Tips (18.4-65 dia.)

Artikelnummer: 3350005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3350005
    EAN/GTIN 7291075227185
    Nummer fabrikant 3350005
    L-nummer L24020 564

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 60,5 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,5 mm
    • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I4
    • Snijdiameter, max. (DCX) 28,7 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 26,41 mm
    • Totale lengte (OAL) 60,5 mm

    Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen