NPMX 080308R-G IC8355 Inserts for Drilling Heads DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Artikelnummer: 4811716
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4811716
EAN/GTIN 7291075447934
Nummer fabrikant 4811716
L-nummer L24250 3

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter incirkel (IC) 8 mm, dikte snijplaatje (S) 3,18 mm, breedte snijplaatje (W1) 8,36 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 8,36 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen