DSC-EA 31.01-33.30 Deep Single Tube Counterbore with Through Hole, External 4 Start Thread and Adjustable Diameter (25-40 dia.)

Artikelnummer: 4880170
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880170
EAN/GTIN 7291075241433
Nummer fabrikant 4880170
L-nummer L24020 579

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,5 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I9
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 33,3 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 31,01 mm
  • Totale lengte (OAL) 75 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen