• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

TPMX 280708L-BG IC908 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4802143
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 4802143
EAN/GTIN 7291075234664
Nummer fabrikant 4802143
L-nummer L24250 145

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 17 mm, dikte snijplaat (S) 7,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Diameter incirkel (IC) 17 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,5 mm