{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 30 mm - 40 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Meettrommel-⌀ | 23 mm | |
Maat a | 0,3 mm | |
Standaardmeetdiepte | 98 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 248 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 140 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429005 30-40 | |
EAN/GTIN | 4946368517223 | |
Nummer fabrikant | 368-168 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting, Meetbereik: 30-40mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 535,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
376,00 €
€ 297,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
410,00 €
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Maximale afwijking | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Meetbereik | 30 mm - 40 mm | 30 mm - 40 mm | 40 mm - 50 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Maat a | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |