{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 50 mm - 63 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Meettrommel-⌀ | 23 mm | |
Maat a | 0,3 mm | |
Standaardmeetdiepte | 105 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 255 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 156 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429005 50-63 | |
EAN/GTIN | 4946368517247 | |
Nummer fabrikant | 368-170 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting, Meetbereik: 50-63mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 611,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 452,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Meetbereik | 50 mm - 63 mm | 50 mm - 63 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Standaardmeetdiepte | 105 mm | 117 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Maat a | 0,3 mm | 1 mm |
Meettechniek | analoog | analoog |