{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Messbereich | 40 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Meettrommel-⌀ | 23 mm | |
Maat a | 0,3 mm | |
Standaardmeetdiepte | 98 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 248 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 140 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429005 40-50 | |
EAN/GTIN | 4946368517230 | |
Nummer fabrikant | 368-169 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting 40-50 mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 543,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 410,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,005 | 0,005 |
Maximale afwijking | 0,006 | 0,006 |
Messbereich | 40 ;50 | 40 ;50 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Standaardmeetdiepte | 98 | 97 |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |