{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 75 mm - 88 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Meettrommel-⌀ | 23 mm | |
Maat a | 0,3 mm | |
Standaardmeetdiepte | 105 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 255 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 156 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429005 75-88 | |
EAN/GTIN | 4946368517261 | |
Nummer fabrikant | 368-172 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting 75-88 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 632,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
CHF 520.00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lecture | 0,005 | 0,005 |
Erreur admissible | 0,006 | 0,007 |
Plage de mesure | 75 ;88 | 75 ;88 |
Profondeur de mesure avec rallonge | 255 | 267 |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 | 1/50 |
Emballage | stevige box | Boîte robuste |
Type de produit | 3-punts binnenschroefmaat | Micromètre 3 touches |