Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting 20-25 mm

Artikelnummer: 429005 20-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,10 / st.
  • € 25,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Messbereich 20 mm - 25 mm
Aflezing 0,005 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,006 mm
Meettrommel-⌀ 23 mm
Maat a 0,3 mm
Standaardmeetdiepte 90 mm
Meetdiepte met verlengstuk 240 mm
Meettechniek analoog
Totale lengte 140 mm
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 429005 20-25
EAN/GTIN 4946368517209
Nummer fabrikant 368-166

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.
Geschikt voor blindgatmeting. Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating voor een lange levensduur.

Accessoires:

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting 20-25 mm

Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting 20-25 mm

op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 505,00
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 339,00
Aflezing 0,005 0,005
Maximale afwijking 0,006 0,006
Messbereich 20 ;25 20 ;25
Meettrommelindeling 1/50 1/50
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Standaardmeetdiepte 90 90
Meettechniek analoog analoog