{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 87 mm - 100 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Meettrommel-⌀ | 23 mm | |
Maat a | 0,3 mm | |
Standaardmeetdiepte | 105 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 255 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 156 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429005 87-100 | |
EAN/GTIN | 4946368517278 | |
Nummer fabrikant | 368-173 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Binnenschroefmaat Holtest voor blindgatmeting 87-100 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 646,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 517,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Meetbereik | 87 ;100 | 87 ;100 |
Meetdiepte met verlengstuk | 255 | 267 |
Meettrommelindeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Standaardmeetdiepte | 105 | 117 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Maat a | 0,3 | 1 |