{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 19 mm | |
Gevoeligheidsratel | ja | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420402 0-25 | |
EAN/GTIN | 4045197367327 | |
Nummer fabrikant | 420402 0-25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm
op aanvraag
Op voorraad
1.628 stuks direct leverbaar
€ 51,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
592 stuks direct leverbaar
€ 25,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
€ 37,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Meettrommel-⌀ | 19 mm | 18 mm | 20,5 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |