Meetgereedschapsset, Aantal meetgereedschappen: 6

Artikelnummer: 419151 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 93,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal meetgereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Houten box
  • Producttype: MAHR MEETGEREEDSCHAPSSET 50B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Aantal meetgereedschappen 6
Verpakking Houten box
Producttype MAHR MEETGEREEDSCHAPSSET 50B

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 419151 6
EAN/GTIN 4045197973849
Nummer fabrikant 419151 6
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Levering:

Inclusief houten box.
1 Digitale GARANT-schuifmaat nr. 412680 maat 150 mm.
1 GARANT-beugelschroefmaat nr. 420402 maat 0 − 25 mm.
1 GARANT-winkelhaak nr. 450010 maat 100×70 mm, nauwkeurigheid DIN 875/00.
1 GARANT-haarliniaal nr. 460095 maat 100 mm lang.
1 GARANT stalen meetlat EG I nr. 461770 maat 150 mm.
1 Steekpasser met veer nr. 457000 maat 120 mm lang, met verwisselbare punten.