Beugelschroefmaat 75-100 mm

Artikelnummer: 420402 75-100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 31,70 / st.
  • € 58,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 75 mm - 100 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Meettrommel-⌀ 19 mm
Gevoeligheidsratel ja
Meettechniek analoog
Aantal instelkalibers 1
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420402 75-100
EAN/GTIN 4045197367358
Nummer fabrikant 420402 75-100

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.
Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.
Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.
Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.
Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf gr. 25−50 inclusief 1 instelkaliber.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Beugelschroefmaat  75-100 mm

Beugelschroefmaat 75-100 mm

op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 107,00
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 54,40
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 80,20
Aflezing 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Meetbereik 75 mm - 100 mm 75 mm - 100 mm 75 mm - 100 mm
Meettrommel-⌀ 19 mm 18 mm 20,5 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norm DIN 863 DIN 863 DIN 863
Verpakking stevige box stevige box stevige box
Meettechniek analoog analoog analoog