{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 75 mm - 100 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 20,5 mm | |
Gevoeligheidsratel | ja | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420430 75-100 | |
EAN/GTIN | 4062406237738 | |
Nummer fabrikant | 420430 75-100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Beugelschroefmaat 75-100 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 80,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 54,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Meetbereik | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
Meettrommel-⌀ | 20,5 mm | 18 mm | 19 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |