Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 420430 0-25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 28,60 / st.
  • € 18,35 / st.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ± 2 µm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Meettrommel-⌀ 20,5 mm
Gevoeligheidsratel ja
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 420430 0-25
EAN/GTIN 4062406237509
Nummer fabrikant 420430 0-25
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.
Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.
Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.
Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.
Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf maat 25−50 inclusief 1 instelkaliber.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen