{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 75 mm - 100 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420200 75-100 | |
EAN/GTIN | 4045197203793 | |
Nummer fabrikant | 420200 75-100 |