Beugelschroefmaat 50-75 mm

Artikelnummer: 420402 50-75

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 58,20 / st.
  • € 31,70 / st.
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 50 mm - 75 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Meettrommel-⌀ 19 mm
Gevoeligheidsratel ja
Meettechniek analoog
Aantal instelkalibers 1
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420402 50-75
EAN/GTIN 4045197367341
Nummer fabrikant 420402 50-75

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.
Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.
Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.
Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.
Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf gr. 25−50 inclusief 1 instelkaliber.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Beugelschroefmaat  50-75 mm

Beugelschroefmaat 50-75 mm

op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar
€ 92,20
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 45,20
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Aflezing 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Meetbereik 50 mm - 75 mm 50 mm - 75 mm 50 mm - 75 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norm DIN 863 DIN 863 DIN 863
Spindel-⌀ 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Meettechniek analoog analoog analoog
Producttype Beugelschroefmaat Beugelschroefmaat Beugelschroefmaat