{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 125 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 19 mm | |
Gevoeligheidsratel | ja | |
Meettechniek | analoog | |
Aantal instelkalibers | 1 | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420402 125-150 | |
EAN/GTIN | 4045197471598 | |
Nummer fabrikant | 420402 125-150 |