• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Meetgereedschapsset, Aantal meetgereedschappen: 6

Artikelnummer: 419160 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 93,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal meetgereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Meettechniek: analoog
  • Producttype: MAHR MEETGEREEDSCHAPSSET 50B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analoog
Aantal meetgereedschappen 6
Producttype MAHR MEETGEREEDSCHAPSSET 50B

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 419160 6
EAN/GTIN 4045197510266
Nummer fabrikant 419160 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Levering:

Inclusief houten box.
1 GARANT-schuifmaat nr. 410100 maat 150 mm. 1 GARANT-beugelschroefmaat nr. 420402 maat 0 − 25 mm. 1 GARANT-winkelhaak nr. 450010 maat 100×70 mm, nauwkeurigheid DIN 875/00. 1 GARANT-haarliniaal nr. 460095 maat 100 mm lang. 1 GARANT stalen liniaalEG I nr. 461770 maat 150 mm. 1 Steekpasser met veer nr. 457000 maat 120 mm lang, met verwisselbare punten.