{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling | 1/128 inch | |
Verdeling nonius mm/inch | ja | |
Meetafwijking E MPE | ±0,08 mm | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Beklengte | 90 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 10 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415100 300 | |
EAN/GTIN | 4045197203151 | |
Nummer fabrikant | 415100 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkplaatsschuifmaat met mm- en inchverdeling, Meetbereik: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
565 stuks direct leverbaar
€ 150,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
€ 250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 157,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Binnenmeetbek-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Fabrieksnorm |
Beklengte | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Verdeling | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog | analoog | analoog | analoog |