WERKPLAATSSCHUIFMAAT met mm- en inchverdeling 300 mm

Artikelnummer: 415120 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,00 / st.
  • € 23,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 300 mm
Verdeling 1/50 mm
Verdeling 1/128 inch
Verdeling nonius mm/inch ja
Meetafwijking E MPE ±0,04 mm
Meetpunten ja
Beklengte 90 mm
Binnenmeetbek-⌀ 10 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
Verpakking stevige box
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415120 300
EAN/GTIN 4062406253776
Nummer fabrikant 415120 300

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal. Met vastzetschroef. Tot maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


WERKPLAATSSCHUIFMAAT met mm- en inchverdeling 300 mm

WERKPLAATSSCHUIFMAAT met mm- en inchverdeling 300 mm

op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 157,50
op aanvraag
Op voorraad
615 stuks direct leverbaar
€ 150,50
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 259,00
op aanvraag
Op voorraad
300 stuks direct leverbaar
€ 152,50
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 250,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Messbereich 0 ;300 0 ;300 0 ;300 0 ;300 0 ;300 0 ;300
Norm ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 Fabrieksnorm
Beklengte 90 90 90 90 90 90
Verdeling 1/50 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20
Materiaal Edelstaal, RVS Edelstaal, RVS Edelstaal, RVS Edelstaal, RVS Edelstaal, RVS Edelstaal, RVS
Meettechniek analoog analoog analoog analoog analoog analoog
Producttype Werkplaatsschuifmaat Werkplaatsschuifmaat Werkplaatsschuifmaat Werkplaatsschuifmaat Werkplaatsschuifmaat Werkplaatsschuifmaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen