{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Meetafwijking E MPE | ± 0,05 mm | |
Fijninstelling | ja | |
Meetpunten | ja | |
Beklengte | 90 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 10 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415090 300 | |
EAN/GTIN | 4062406065102 | |
Nummer fabrikant | 415090 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Werkplaatsschuifmaat met fijninstelling 300 mm
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
611 stuks direct leverbaar
€ 150,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
449 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 157,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Meetbereik | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Fabrieksnorm |
Beklengte | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Verdeling | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 | 1/20 |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |