{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 750 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Meetafwijking E MPE | ± 0,10 mm | |
Fijninstelling | ja | |
Meetpunten | ja | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415090 750 | |
EAN/GTIN | 4062406065225 | |
Nummer fabrikant | 415090 750 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Werkplaatsschuifmaat met fijninstelling 750 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 761,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 643,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Beklengte | 150 | 150 |
Verdeling | 1/20 | 1/20 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Meettechniek | analoog | analoog |
Meetafwijking E MPE | ± 0,10 | ±0,12 |