{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 750 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling | 1/128 inch | |
Verdeling nonius mm/inch | ja | |
Meetafwijking E MPE | ±0,12 mm | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Uitvoering meetvlak | gehard | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415100 750 | |
EAN/GTIN | 4045197203175 | |
Nummer fabrikant | 415100 750 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Werkplaatsschuifmaat met mm- en inchverdeling, Meetbereik: 750mm
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 643,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 761,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | 20 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Beklengte | 150 mm | 150 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |