{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling | 1/128 inch | |
Verdeling nonius mm/inch | ja | |
Meetafwijking E MPE | ±0,15 mm | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415100 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197927699 | |
Nummer fabrikant | 415100 1000 |