{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 500 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling | 1/128 inch | |
Verdeling nonius mm/inch | ja | |
Meetafwijking E MPE | ±0,1 mm | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Uitvoering meetvlak | gehard | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415100 500 | |
EAN/GTIN | 4045197203168 | |
Nummer fabrikant | 415100 500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkplaatsschuifmaat met mm- en inchverdeling 500 mm
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 417,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 676,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 413,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 535,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 646,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 443,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Meetbereik | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Fabrieksnorm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Beklengte | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 |
Verdeling | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |