Werkplaatsschuifmaat met mm- en inchverdeling, Meetbereik: 200mm

Artikelnummer: 415100 200
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,70 / st.
  • € 9,85 / st.
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Verdeling 1/20 mm
Verdeling 1/128 inch
Verdeling nonius mm/inch ja
Meetafwijking E MPE ±0,05 mm
Beklengte 60 mm
Binnenmeetbek-⌀ 10 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
Verpakking stevige box
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415100 200
EAN/GTIN 4045197927668
Nummer fabrikant 415100 200

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal. Met vastzetschroef. Tot maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.