{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 500 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,1 mm | |
Fijninstelling | ja | |
Uitvoering afleesoppervlakken | mat verchroomd | |
Uitvoering meetvlak | gehard | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415186 500 | |
EAN/GTIN | 4045197479839 | |
Nummer fabrikant | 415186 500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schuifmaten, Meetbereik: 500mm
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 413,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 417,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 676,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 646,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 443,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Meetbereik | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Beklengte | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Verdeling | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |