{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 1.000 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,15 mm | |
Fijninstelling | ja | |
Uitvoering afleesoppervlakken | mat verchroomd | |
Ausführung Messfläche | gehard | |
Beklengte | 200 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Gewicht | 3,9 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415186 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197479853 | |
Nummer fabrikant | 415186 1000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schuifmaten 1000 mm
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 850,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 1.121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 727,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 1.151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | ISO 13385 | Fabrieksnorm | ISO 13385 | Fabrieksnorm |
Beklengte | 200 | 300 | 150 | 200 |
Verdeling | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |