{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 1.000 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling nonius mm/inch | ja | |
Maximale afwijking | 0,24 mm | |
Beklengte | 200 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415196 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406584276 | |
Nummer fabrikant | 415196 1000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schuifmaat 1000 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 1.151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 850,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 1.121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 727,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | Fabrieksnorm | ISO 13385 | Fabrieksnorm | ISO 13385 |
Beklengte | 200 | 200 | 300 | 150 |
Verdeling | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |