Schuifmaat 2000 mm

Artikelnummer: 415196 2000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 86,20 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 2.000 mm
Aflezing 0,05 mm
Verdeling 1/20 mm
Verdeling nonius mm/inch ja
Maximale afwijking 0,44 mm
Beklengte 200 mm
Binnenmeetbek-⌀ 30 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Gewicht 9,3 kg
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415196 2000
EAN/GTIN 4062406584290
Nummer fabrikant 415196 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Nonius en afleesvlak spiegelvrij mat verchroomd. Meetvlakken gehard en geslepen. Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-⌀. Met vastzetschroef. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.
Met fijninstelling.