{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 800 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling nonius mm/inch | ja | |
Maximale afwijking | 0,1 mm | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415196 800 | |
EAN/GTIN | 4062406584269 | |
Nummer fabrikant | 415196 800 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schuifmaat, Meetbereik: 800mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 770,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 580,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 711,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Meetbereik | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
Norm | Fabrieksnorm | ISO 13385 | Fabrieksnorm |
Beklengte | 150 mm | 150 mm | 300 mm |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |