{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Maximale afwijking | 0,17 mm | |
Beklengte | 300 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Gewicht | 3,5 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415188 800 | |
EAN/GTIN | 4062406239503 | |
Nummer fabrikant | 415188 800 |