{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 800 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,12 mm | |
Fijninstelling | ja | |
Uitvoering afleesoppervlakken | mat verchroomd | |
Uitvoering meetvlak | gehard | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Gewicht | 3,5 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415186 800 | |
EAN/GTIN | 4045197479846 | |
Nummer fabrikant | 415186 800 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schuifmaten, Meetbereik: 800mm
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 580,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 711,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 770,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Meetbereik | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
Norm | ISO 13385 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Beklengte | 150 mm | 300 mm | 150 mm |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |