{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 1.000 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Maximale afwijking | 0,2 mm | |
Uitvoering afleesoppervlakken | mat verchroomd | |
Uitvoering meetvlak | gehard | |
Uitvoering meetbek | extra lange meetbekken | |
Beklengte | 300 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Gewicht | 3,9 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415188 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197479877 | |
Nummer fabrikant | 415188 1000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schuifmaat met extra lange meetbekken 1000 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 1.121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 850,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 727,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 1.151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norm | Fabrieksnorm | ISO 13385 | ISO 13385 | Fabrieksnorm |
Beklengte | 300 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Verdeling | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box | |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |