{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 1.000 mm | |
Aflezing | 0,02 mm | |
Verdeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,08 mm | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Uitvoering afleesoppervlakken | mat verchroomd | |
Uitvoering meetvlak | gehard | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Oppervlak | hard-geëloxeerd | |
Gewicht | 1,75 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 412750 1000 | |
EAN/GTIN | 2050001060310 | |
Nummer fabrikant | 4112303 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Werkplaatsschuifmaat in lichtgewicht uitvoering 1000 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
1340,00 €
€ 1.122,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 850,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 1.121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 727,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 1.151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | Fabrieksnorm | ISO 13385 | Fabrieksnorm | ISO 13385 | Fabrieksnorm |
Beklengte | 150 | 200 | 300 | 150 | 200 |
Verdeling | 1/50 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |