Werkplaatsschuifmaat in lichtgewicht uitvoering 500 mm

Artikelnummer: 412750 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 38,90 / st.
  • € 28,10 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 0 mm - 500 mm
    Aflezing 0,02 mm
    Verdeling 1/50 mm
    Maximale afwijking 0,05 mm
    Vastzetting Vastzetschroef aan bovenkant
    Uitvoering afleesoppervlakken mat verchroomd
    Uitvoering meetvlak gehard
    Beklengte 150 mm
    Binnenmeetbek-⌀ 20 mm
    Meettechniek analoog
    Oppervlak hard-geëloxeerd
    Gewicht 1,4 kg
    Verpakking stevige box
    Producttype Werkplaatsschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 412750 500
    EAN/GTIN 2050001060297
    Nummer fabrikant 4112301

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Werkplaatsschuifmaat in lichtgewicht uitvoering; met meetpunten en prismageleiding.
    Parallaxvrije aflezing.
    Liniaal en slede van aluminium. 50% gewichtsbesparing. Slijt- en krasvast door hard-geëloxeerd oppervlak 1100HV (als keramiek).
    Meetbekken en -punten roestvrij, gehard en geslepen. Nonius met contrastrijke afleesschaal en binnenmeetschaal. Lichte, nauwkeurige loop van de slede.