{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 800 mm | |
Aflezing | 0,02 mm | |
Verdeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,07 mm | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Uitvoering afleesoppervlakken | mat verchroomd | |
Uitvoering meetvlak | gehard | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Oppervlak | hard-geëloxeerd | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 412750 800 | |
EAN/GTIN | 2050001060303 | |
Nummer fabrikant | 4112302 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Werkplaatsschuifmaat in lichtgewicht uitvoering 800 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
1145,00 €
€ 934,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 580,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 711,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 770,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Gewicht | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 2,1 |
Meetbereik | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 |
Norm | Fabrieksnorm | ISO 13385 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Beklengte | 150 | 150 | 300 | 150 |
Verdeling | 1/50 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog | analoog |