CRDNN 3225P-12CE C typ Clamp-lock neutral holders for CERAMIC round negative inserts.

Artikelnummer: 3696548
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3696548
EAN/GTIN 7291075113464
Nummer fabrikant 3696548
L-nummer L23990 1578

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) RNGN 120700
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -8,5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm