PRDCN 4040S-25 Lever Lock Tools Carrying RCMX Round Inserts

Artikelnummer: 3692042
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3692042
EAN/GTIN 7291075259438
Nummer fabrikant 3692042
L-nummer L23990 1344

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 250 mm, koplengte (LH) 80 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 250 mm
  • Functiebreedte (WF) 20 mm
  • Koplengte (links) 80 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) RCMX 2507
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen