E08K SCLCL-06 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 3690370
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3690370
EAN/GTIN 7291075064711
Nummer fabrikant 3690370
L-nummer L23990 112

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, Dmin vertanding 10 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schachthoogte (H) 7,6 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 5 mm
  • Dmin afsteken 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -11 graden
  • Schachthoogte (H) 7,6 mm