TCBNR 2525M-12CH 75° Lead Angle Toolholders Using the 100° Corner of CNGX 80° Negative Rhombic Ceramic Dimpled Inserts

Artikelnummer: 3606626
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606626
EAN/GTIN 7291075194692
Nummer fabrikant 3606626
L-nummer L23990 1011

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Voer de naam (MIID) CNGX 1207...T in
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen