S40U SVLBCL-16 Screw Lock Back Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3606544
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606544
EAN/GTIN 7291075065473
Nummer fabrikant 3606544
L-nummer L23990 360

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, opspandiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, Dmin sparing 49,5 mm, totale lengte (OAL) 370 mm, schachthoogte (H) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Voer de naam (MIID) VCMT 160404-FPC in
  • Dmin afsteken 49,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 370 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -5 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 60 mm
  • Schachthoogte (H) 36 mm