S25S MTLCL-16W Wedge-lock boring bars for 7° clearance triangular inserts.

Artikelnummer: 3606530
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606530
EAN/GTIN 7291075064056
Nummer fabrikant 3606530
L-nummer L23990 355

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin afsteken 34 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Voer de naam (MIID) TCMT 16T304-F3P in
  • Dmin afsteken 34 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 43 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm