S32T CTFPL-16 Clamp Lock Boring Bars Carrying 11° Clearance Triangular Inserts

Artikelnummer: 3606503
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606503
EAN/GTIN 7291075064001
Nummer fabrikant 3606503
L-nummer L23990 347

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin partial 40 mm, totale lengte (OAL) 300 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TPMR 160304
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 62 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm